SIEMENS - Contactor AC3, 45kW/400V, 1NA+1NC, 24V DC, 3 polos, 3NA, S3, bornes de tornillo, con varistor, válido para salidas PLC 2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 130 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 95 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2046-1KB40
Ref.Sonepar
329145
EAN
4047621018423
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
130 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
95 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
45 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
80 A
Rango de operación potencia NEMA:
55.1624 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


