SIEMENS - Contactor AC3 45Kw/400V 3RT2046-1AB00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3 45Kw/400V 3RT2046-1AB00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

552 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RT2046-1AB00

Ref.Sonepar

793244

EAN

4047621023830

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

130 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

95 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

45 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

80 A

Rango de operación potencia NEMA:

55.162406 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 45 kW/400 V 1 NA+1 NC, AC 24 V 50 Hz 3 polos, 3S, tamaño S3 borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS