SIEMENS - Contactor AC3 45Kw/400V 3RT2046-1AF00 - 3RT2046-1AF00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3 45Kw/400V 3RT2046-1AF00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 130 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 95 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2046-1AF00

Ref.Sonepar

284058

EAN

4047621023878

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

130 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

95 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

45 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

80 A

Rango de operación potencia NEMA:

55.1624 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 45 kW/400 V 1 NA+1 NC, AC 110 V 50 Hz 3 polos, 3S, tamaño S3 borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS