SIEMENS - Contactor AC3 4Kw 400V 1NA CC 24V resorte

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3 4Kw 400V 1NA CC 24V resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

77 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RT2016-2BB41-0CC0

Ref.Sonepar

792471

EAN

4011209827585

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

22 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

8.5 A

Rango de operación potencia NEMA:

3.677494 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

-99999

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 4 kW / 400 V, 1 NA, DC 24 V, con conectividad, 3 polos, tamaño S00, borne de resorte.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS