SIEMENS - Contactor AC3 5,5Kw 1NA+1NC UC 200-280V resorte
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 200...280 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
111 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RT2024-2NP30
Ref.Sonepar
329099
EAN
4011209839168
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
200...280 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
200...280 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
200...280 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
40 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
12 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
12.5 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
5.5 kW
Rango de operación potencia NEMA:
5.5162 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


