SIEMENS - Contactor AC3 5,5Kw 2NA+2NC CC 24V S0 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3 5,5Kw 2NA+2NC CC 24V S0 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

111 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RT2024-1BB44-3MA0

Ref.Sonepar

547682

EAN

4011209837065

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

40 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

12 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

12.5 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

5.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

5.5162 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 5, 5 kW / 400 V, 2 NA + 2 NC, DC 24 V, 3 polos, tamaño S0 borne de tornillo. Bloque de contactos auxiliares no desmontable para aplicaciones SUVA.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS