SIEMENS - Contactor AC3, 55kW/400V, bobina AC 50/60Hz, DC 200...277V, entrada PLC F 24V DC, 3 polos, tamaño S6, 2NA+2NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...277 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...277 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 200...277 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT1054-1SP36
Ref.Sonepar
329046
EAN
4047621042954
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
200...277 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
200...277 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
200...277 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Abrazadera de bastidor
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
160 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
115 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
55 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
97 A
Rango de operación potencia NEMA:
73.5499 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


