SIEMENS - Contactor AC3 7,5Kw 1NA+1NC 24V DIDOD S0 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC3 7,5Kw 1NA+1NC 24V DIDOD S0 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2025-1FB40

Ref.Sonepar

771027

EAN

4011209839311

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

40 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

17 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

7.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

15.5 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

7.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

7.355 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor AC-3, 7, 5 kW / 400 V, 1 NA + 1 NC, 24 V DC con combinación de diodos insertada, 3 polos, tamaño S0, borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS