SIEMENS - Contactor AC53 3,8A 48-480V/110-230V conexión tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC53 3,8A 48-480V/110-230V conexión tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RF3403-1BD24

Ref.Sonepar

791747

EAN

4011209863279

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

3

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

-99999 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

3.8 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

-99999 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

3.8 A

Contactor estático trifásico 3RF3 AC 53 / 3,8 A / 40 °C 48-480 V / 110-230 V AC circuito inversor de conmutación instantánea borne de tornillo contactor inversor semiconductor SIRIUS 3RF34 para maniobrar motores en caso de inversión frecuente, p. ej., en sistemas transportadores.Los módulos maniobran sin desgaste y de manera silenciosa, lo que los hace idóneos para zonas sensibles al ruido (hospitales, oficinas, etc.). Los contactores inversores disponen de enclavamiento integrado. Extremadamente confiables también con frecuencias de maniobra elevadas. Al tener integrado el disipador, pueden instalarse directamente en el armario eléctrico. Su diseño compacto ahorra espacio en el perfil DIN. Los módulos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Los contactores estáticos inversores están disponibles en dos anchuras para diferentes potencias. Están diseñados para control por AC o DC y se suministran con bornes de tornillo.Entre los accesorios se incluyen bloques y adaptadores de conexión, así como plaquitas de identificación.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS