SIEMENS - Contactor AC53 5,4A 48-480V/24V CC conexión tornillo - 3RF3405-1BD04

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC53 5,4A 48-480V/24V CC conexión tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RF3405-1BD04

Ref.Sonepar

89153

EAN

4011209863323

Contactor estático trifásico 3RF3 AC 53 / 5,4 A / 40 °C 48-480 V / DC 24 V circuito inversor de conmutación instantánea borne de tornillo contactor inversor semiconductor SIRIUS 3RF34 para maniobrar motores en caso de inversión frecuente, p. ej., en sistemas transportadores.Los módulos maniobran sin desgaste y de manera silenciosa, lo que los hace idóneos para zonas sensibles al ruido (hospitales, oficinas, etc.). Los contactores inversores disponen de enclavamiento integrado. Extremadamente confiables también con frecuencias de maniobra elevadas. Al tener integrado el disipador, pueden instalarse directamente en el armario eléctrico. Su diseño compacto ahorra espacio en el perfil DIN. Los módulos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Los contactores estáticos inversores están disponibles en dos anchuras para diferentes potencias. Están diseñados para control por AC o DC y se suministran con bornes de tornillo.Entre los accesorios se incluyen bloques y adaptadores de conexión, así como plaquitas de identificación.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS