SIEMENS - Contactor AC6B, 25kVAR/400V, 1NA+2NC, AC 230V, 50/60Hz, 3 polos, tamaño S0, bornes de tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC6B, 25kVAR/400V, 1NA+2NC, AC 230V, 50/60Hz, 3 polos, tamaño S0, bornes de tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz - 25 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2627-1AL25

Ref.Sonepar

545407

EAN

4011209948273

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:

25 kvar

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

CONTACTOR, AC-6B, 25KVAR/400V, 1NA+2NC, AC 230V, 50/60HZ, 3POLOS, TAM. S0 BORNES DE TORNILLO

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS