SIEMENS - Contactor AC6B 50kVAR 2NC AC 230V 3 polos S2 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor AC6B 50kVAR 2NC AC 230V 3 polos S2 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2636-1AP05

Ref.Sonepar

797626

EAN

4011209953376

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:

50 kvar

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

contactor para condensador, AC-6b 50 kVAr, /400 V, tripolar, 230 V AC, 50 Hz, contactos auxiliares: 2 NC, borne de tornillo, tamaño: S2 Contactores para condensadores SIRIUS 3RT26 para maniobra de cargas capacitivas, p. ej., baterías de condensadores o convertidores.Los contactores de condensador 3RT26 forman parte del sistema modular SIRIUS, integrado por productos perfectamente armonizados entre sí. Ofrecen bobinas convencionales para mando por AC y DC, así como bobinas electrónicas para mando por AC/DC. Destacan por una gran potencia que va aparejada a un formato compacto y a alta confiabilidad de contacto. Pueden combinarse de muchasmaneras con otros componentes de una derivación a motor. Muchas de las combinaciones de aparatos se han probado en fábrica. Los contactos auxiliares integrados reducen la complejidad de instalación. Las conexiones frontales permiten un cableado sencillo. Los contactores para condensadores 3RT26 son resistentes a los efectos del clima y cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Están disponibles en diferentes tamaños y en un amplio rango de potencias con mando por AC o DC y bornes de tornillo.La amplia gama de accesorios es unitaria para todos los tamaños.Los contactores de condensador 3RT26 sustituyen a los contactores de condensador 3RT16.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS