SIEMENS - Contactor AC6B 50kVAR 2NC mando DC 20-33V 3 polos S2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20...33 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 20...33 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20...33 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2636-1NB35
Ref.Sonepar
797627
EAN
4011209953451
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
20...33 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
20...33 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20...33 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:
50 kvar
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


