SIEMENS - Contactor auxiliar 2NA+2NC CA 220V S00 tornillo - 3RH2122-1AN20

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor auxiliar 2NA+2NC CA 220V S00 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

Ver las opciones disponibles-99999...-99999 V
Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles12...12 V
Ver las opciones disponibles125...125 V
Ver las opciones disponibles220...220 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

Ver las opciones disponibles-99999
Ver las opciones disponibles0
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles4

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

Ver las opciones disponibles3
Ver las opciones disponibles4

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2122-1AN20

Ref.Sonepar

791872

EAN

4011209848511

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

3 A

Con indicación LED:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

-99999

Número de contactos principales normalmente abiertos:

-99999

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

-99999

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Contactor auxiliar, 2 NA + 2 NC, AC 220 V, 50 / 60 Hz, tamaño S00, borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS