SIEMENS - Contactor auxiliar 2NA+2NC CC 125V S00 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor auxiliar 2NA+2NC CC 125V S00 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V
Ver las opciones disponibles-99999...-99999 V
Ver las opciones disponibles100...100 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles120...120 V
Ver las opciones disponibles220...220 V
Ver las opciones disponibles230...230 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles400...400 V
Ver las opciones disponibles42...42 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

125...125 V
Ver las opciones disponibles-99999...-99999 V
Ver las opciones disponibles0...0 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2
Ver las opciones disponibles-99999
Ver las opciones disponibles0
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles4

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2
Ver las opciones disponibles3
Ver las opciones disponibles4
Ver las opciones disponibles6

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 125...125 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2122-1BG40

Ref.Sonepar

328931

EAN

4011209848993

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

125...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

3 A

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Contactor auxiliar 2NA+2NC CC 125V S00 tornillo Descripción de la serie SIRIUS-CONTROL - Control y protección del motor En nuestra gama de relés SIRIUS encontrará todo lo que tiene que ver con una derivación (alimentador) a motor. Más fácil y cómodo, imposible. De un solo proveedor. Desde los compactos relés de tiempo y los fiables relés de vigilancia hasta los relés de interfaz especialmente estrechos y los relés enchufables, pasando por los silenciosos relés de potencia y los convertidores de señal, difícilmente encontrará otra gama de relés tan completa y variada como esta con tanta rapidez. Y es que tenemos una solución para cada necesidad. Por cierto, todos los relés SIRIUS, del primero al último, son sencillísimos de manejar. Compruébelo usted mismo echando un vistazo a nuestra gama. Se sorprenderá. Principales características: Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 0...0 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 0...0 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 125...125 V Tipo de tensión para la activación: DC Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V: 3 A Circuito auxiliar del tipo de conexión: Conexión enroscada Número de contactos normalmente cerrados auxiliares: 2 Número de contactos normalmente abiertos auxiliares: 2 Número de contactos normalmente cerrados, con retardo: 0 Número de contactos principales normalmente abiertos: 0 Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio: 0

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS