SIEMENS - Contactor auxiliar 2NA+2NC CC 12V S00 resorte

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor auxiliar 2NA+2NC CC 12V S00 resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...12 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles125...125 V
Ver las opciones disponibles30...30 V
Ver las opciones disponibles42...42 V
Ver las opciones disponibles60...60 V
Ver las opciones disponibles80...80 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2
Ver las opciones disponibles-99999
Ver las opciones disponibles0
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles3
Ver las opciones disponibles4

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2
Ver las opciones disponibles3
Ver las opciones disponibles4
Ver las opciones disponibles5
Ver las opciones disponibles6
Ver las opciones disponibles7

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A

  • Con indicación LED - no

  • Interfaz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2122-2BA40

Ref.Sonepar

791889

EAN

4011209848788

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...12 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

3 A

Con indicación LED:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

-99999

Número de contactos principales normalmente abiertos:

-99999

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

-99999

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte

SIRIUS Innovations Contactor auxiliar, 2NA+2NC DC 12V, S00, conexión resorte

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS