SIEMENS - Contactor auxiliar, 2NA+2NC, DC 60V, 0,7...1,25 US, con diodo supresor integrado, tamaño S00, bornes de tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 60...60 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A
Con indicación LED - no
Interfaz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RH2122-1KE40
Ref.Sonepar
791881
EAN
4047621051994
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
60...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
3 A
Con indicación LED:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
-99999
Número de contactos principales normalmente abiertos:
-99999
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
-99999
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


