SIEMENS - Contactor auxiliar 3NA+1NC CC 220V S00 resorte
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
220...220 VNúmero de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
3Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorteEspecificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...220 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A
Con indicación LED - no
Interfaz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RH2131-2BM40
Ref.Sonepar
791921
EAN
4011209848825
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
220...220 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
3 A
Con indicación LED:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
3
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
-99999
Número de contactos principales normalmente abiertos:
-99999
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
-99999
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorte
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


