SIEMENS - Contactor auxiliar 3NA+1NC CC 24V S00 resorte

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor auxiliar 3NA+1NC CC 24V S00 resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V
Ver las opciones disponibles-99999...-99999 V
Ver las opciones disponibles100...100 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles120...120 V
Ver las opciones disponibles220...220 V
Ver las opciones disponibles230...230 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles400...400 V
Ver las opciones disponibles42...42 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V
Ver las opciones disponibles-99999...-99999 V
Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles12...12 V
Ver las opciones disponibles125...125 V
Ver las opciones disponibles220...220 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1
Ver las opciones disponibles-99999
Ver las opciones disponibles0
Ver las opciones disponibles2
Ver las opciones disponibles4

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3
Ver las opciones disponibles2
Ver las opciones disponibles4
Ver las opciones disponibles6

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2131-2BB40

Ref.Sonepar

270112

EAN

4011209828100

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

3 A

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte

SIRIUS Innovations Contactor auxiliar, 3NA+1NC DC 24V, S00, conexión resorte

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS