SIEMENS - Contactor auxiliar 3NA+1NC CC 60V S00 tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
60...60 VNúmero de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 60...60 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RH2131-1BE40
Ref.Sonepar
856581
EAN
4011209846586
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
60...60 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
3 A
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
3
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS