SIEMENS - Contactor auxiliar 3NA+1NC DC 24V, bornes de tornillo, 0,85...1,85 US, tamaño S00 - 3RH2131-1MB40-0KT0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor auxiliar 3NA+1NC DC 24V, bornes de tornillo, 0,85...1,85 US, tamaño S00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A

  • Con indicación LED - no

  • Interfaz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2131-1MB40-0KT0

Ref.Sonepar

791916

EAN

4011209849181

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

3 A

Con indicación LED:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

-99999

Número de contactos principales normalmente abiertos:

-99999

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

-99999

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Contactor auxiliar de acoplamiento, 3 NA + 1 NC DC 24 V, 0,85 ... 1,85* US, tamaño S00, borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS