SIEMENS - Contactor auxiliar 3TH4 53E 220/230VAC 50Hz tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor auxiliar 3TH4 53E 220/230VAC 50Hz tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 277...277 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TH4253-0AP0

Ref.Sonepar

798975

EAN

4011209048249

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

277...277 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

6 A

Con indicación LED:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

3

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

5

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

contactor auxiliar, 53E, DIN EN 50011, 5 NA + 3 NC, borne de tornillo mando por AC AC 230V 50Hz, 277V 60Hz Contactor auxiliar 3TH4 para conmutar señales de mando en el circuito de mando.Los contactores auxiliares SIRIUS 3TH4 tienen numeración normalizada de bornes y un sistema de conexión confiable. Gracias a la multiplicidad de salidas, es posible conmutar al mismo tiempo hasta 10 circuitos auxiliares. Los contactos también se ofrecen en variantes SUVA con apertura positiva para aplicaciones Safety. Los aparatos son resistentes a los efectos del clima, ofrecen una elevada fiabilidad de contacto y pueden utilizarse en todo el mundo gracias a las homologaciones correspondientes (p. ej., IEC y UL/CSA).Los contactores auxiliares 3TH4 están disponibles para mando por AC o DC en distintas variantes de 8 o 10 polos.Limitadores de sobretensión, retardadores y elementos de acoplamiento disponibles como accesorios (entre otros).

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS