SIEMENS - Contactor auxiliar 3TH4 73E 60VCC tornillo - 3TH4373-0BE4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 60...60 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 6 A
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 3
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 7
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3TH4373-0BE4
Ref.Sonepar
828940
EAN
4011209106819
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
60...60 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
6 A
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
3
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
7
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


