SIEMENS - Contactor auxiliar 44E 4NA+4NC conexión tornillo Varistor 110V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...110 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3TH4244-0LF4
Ref.Sonepar
329531
EAN
4011209202863
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...110 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
6 A
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
4
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
4
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


