SIEMENS - Contactor auxiliar 4NA+4NC CC 24V S00 tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 VTensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 VNúmero de contactos normalmente cerrados auxiliares:
4Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
4Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscadaEspecificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RH2244-1BB40
Ref.Sonepar
213881
EAN
4011209828124
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
3 A
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
4
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
4
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


