SIEMENS - Contactor auxiliar 4NA CA 42V 50/60Hz S00 tornillo - 3RH2140-1AD00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
42...42 VTensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 VNúmero de contactos normalmente cerrados auxiliares:
-99999Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
4Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscadaEspecificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 42...42 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 42...42 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RH2140-1AD00
Ref.Sonepar
791929
EAN
4011209847972
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
42...42 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
42...42 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
3 A
Con indicación LED:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
-99999
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
4
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
-99999
Número de contactos principales normalmente abiertos:
-99999
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
-99999
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


