SIEMENS - Contactor auxiliar 4NA CC 60V S00 tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
60...60 VNúmero de contactos normalmente cerrados auxiliares:
-99999Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
4Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscadaEspecificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 60...60 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A
Con indicación LED - no
Interfaz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RH2140-1BE40
Ref.Sonepar
791937
EAN
4011209846548
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
60...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
3 A
Con indicación LED:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
-99999
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
4
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
-99999
Número de contactos principales normalmente abiertos:
-99999
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
-99999
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


