SIEMENS - CONTACTOR AUXILIAR PARA FERROCARRIL 2NA + 2NC, DC 24-34V, 0,7...1,25*US, CON VARISTOR INTEGRADO TAMA - 3RH2122-2XB40-0LA2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CONTACTOR AUXILIAR PARA FERROCARRIL 2NA + 2NC, DC 24-34V, 0,7...1,25*US, CON VARISTOR INTEGRADO TAMA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2122-2XB40-0LA2

Ref.Sonepar

1048418

EAN

4047621016139

Contactor auxiliar para ferrocarril 2NA + 2NC, DC 24-34V, 0,7...1,25*US, con varistor integrado Tamaño S00, borne de resorte apto para salidas PLC Contactor auxiliar ferroviario SIRIUS 3RH2 para conmutar señales por el circuito de mando en caso de fuertes oscilaciones de las tensiones de mando en condiciones extremas, p. ej., en aplicaciones ferroviarias.Los contactores auxiliares SIRIUS 3RH2 tienen numeración normalizada de bornes y un sistema de conexión confiable y rápido. Gracias a la multiplicidad de salidas, es posible conmutar al mismo tiempo varios circuitos auxiliares. Todos los contactos se ofrecen también en variantes SUVA con apertura positiva para aplicaciones Safety. Los contactores auxiliares son resistentes a los efectos del clima, ofrecen una elevada confiabilidad de contacto y pueden utilizarse en todo el mundo gracias a las homologaciones correspondientes (p. ej., IEC y UL/CSA). Esta variante se caracteriza por un mayor rango de trabajo y de temperaturas que le permite adaptarse a condiciones ambientales más rigurosas.Están disponibles para mando por AC o DC y se suministran con bornes de tornillo o de resorte. La versión básica de los contactores auxiliares tiene 4 polos y puede ampliarse hasta 8 polos con bloques de contactos auxiliares abrochables.La amplia gama de accesorios para los contactores 3RT2 de tamaños S00 a S3 puede usarse también para los contactores auxiliares 3RH2.Los contactores auxiliares 3RH2 sustituyen a la prestigiosa serie 3RH1.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS