SIEMENS - Contactor de condensador AC-6b 75kVAr / 400V 1NO+1NC 24V AC, 50/60Hz 3 polos, terminal de tornillo. Tamaño S3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2645-1AB03
Ref.Sonepar
797629
EAN
4047621026442
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Potencia ciega nominal a 400 V, 50 Hz:
75 kvar
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


