SIEMENS - Contactor de instalación 3 NA 230V AC 400V 40A con mando 24V AC/DC - 5TT5041-2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor de instalación 3 NA 230V AC 400V 40A con mando 24V AC/DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TT5041-2

Ref.Sonepar

1215472

EAN

4001869435213

contactor INSTA con 3 contactos NA y 1 NC contacto para 230 V AC, 400 V 40 A control AC/DC 24 V Contactor de instalación SENTRON 5TT5 para aplicaciones del sector residencial, terciario e industrial. La aparamenta de conexión SENTRON ofrece un sistema de montaje y conexión cómodo y sencillo, así como una seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. Los telerruptores, relés de maniobra, contactores de instalación e interruptores horarios ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones de conmutación. Para la aparamenta de conexión SENTRON se dispone de una amplia gama de accesorios fáciles de montar. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS