SIEMENS - Contactor de instalación 70mm con 2 contactos NA contacto para 230V AC 400V 32A control 230V AC - 5TT5860-0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor de instalación 70mm con 2 contactos NA contacto para 230V AC 400V 32A control 230V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TT5860-0

Ref.Sonepar

914829

EAN

4001869584041

contactor INSTA con 2 contactos NA, contacto para 230 V AC, 400 V 32 A control 230 V AC Aparamenta Siemens para aplicaciones en el sector residencial, terciario y industrial. La innovadora aparamenta de Siemens es una parte esencial de los componentes SENTRON para la instalación eléctrica. Los telerruptores, relés de maniobra, contactores de instalación e interruptores horarios ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones de maniobra. Ya sea para el sector residencial, para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece el catálogo adecuado para todas las funciones de maniobra. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. La aparamenta de Siemens se caracteriza especialmente por: 1. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 2. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 3. Amplia gama de accesorios fáciles de montar. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS