SIEMENS - Contactor de potencia 1AC, 500A AC (50-60Hz) mando por DC 3P accionamiento estándar Us 220-240V x (0,85-1,1) - 3RT1467-6AP36
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...240 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT1467-6AP36
Ref.Sonepar
792393
EAN
4047621056227
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
220...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
220...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión por carriles
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
500 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
138 A
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
-99999 A
Rango de operación potencia NEMA:
91.937344 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


