SIEMENS - CONTACTOR DE POTENCIA, AC-1 1050 A, 3 POLOS AC (50...60 HZ)/MANDO POR DC 200...240 V AC/200...220 V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CONTACTOR DE POTENCIA, AC-1 1050 A, 3 POLOS AC (50...60 HZ)/MANDO POR DC 200...240 V AC/200...220 V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1482-6AP36

Ref.Sonepar

1047345

EAN

4047621054735

Contactor de potencia, AC-1 1050 A, 3 polos AC (50...60 Hz)/mando por DC 200...240 V AC/200...220 V DC Accionamiento: electrónico bloques de contactos auxiliares 2 NA + 2 NC conexiones de barras bloques de contactos auxiliares y conexiones de bobinas en versión atornillable Contactor SIRIUS 3RT14 para maniobra de cargas resistivas.Los contactores 3RT1 forman parte del sistema modular SIRIUS, integrado por productos perfectamente armonizados entre sí. Destacan por una gran potencia que va aparejada a un formato compacto y una alta confiabilidad de contacto. Pueden combinarse de muchas maneras con otros componentes dentro de una derivación a motor. Los contactores ofrecen la conexión adecuada al controlador para cada aplicación (directamente o a través de entrada PLC). Los contactos auxiliares premontados reducen la complejidad de instalación. Los contactores 3RT1 son resistentes a los efectos del clima y cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS