SIEMENS - Contactor de potencia AC-1 500A 40°C 4P Ue 1000V 100-250VDC, 0,8...1,1 Uc 100-250VAC 50/60Hz - 3RT1374-6AP36

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor de potencia AC-1 500A 40°C 4P Ue 1000V 100-250VDC, 0,8...1,1 Uc 100-250VAC 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 100...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 100...250 V

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 4

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 500 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1374-6AP36

Ref.Sonepar

872700

EAN

4047621048888

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

100...250 V

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

500 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

305 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

160 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Contactor, AC-1, 500 A/400 V/40 °C, S12, 4 polos, 100-250 V AC/DC, 2 NA+2 NC, pletina de conexión/ borne de tornillo Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS