SIEMENS - Contactor de potencia AC-3 25A 11kW / 400V 1NO+1NC 24V DC con varistor de 3 polos. Tamaño S0 terminal de tornillo - 3RT2026-1DB40

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor de potencia AC-3 25A 11kW / 400V 1NO+1NC 24V DC con varistor de 3 polos. Tamaño S0 terminal de tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2026-1DB40

Ref.Sonepar

792752

EAN

4047621051079

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

-99999

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

40 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

25 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

15.5 A

Rango de operación potencia NEMA:

11.032481 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor, AC-3, 11 kW / 400 V,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS