SIEMENS - Contactor de potencia AC-3 80A 37kW / 400V 2NO+2NC 20-33V AC/DC 4 polos. Tamaño S3 terminales de tornillo 1NO+1NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20...33 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 20...33 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20...33 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2545-1NB30
Ref.Sonepar
797620
EAN
4047621027685
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
20...33 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
20...33 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20...33 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
2
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
125 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
80 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
37 kW
Rango de operación potencia NEMA:
22.064963 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


