SIEMENS - Contactor de potencia AC-3 95A 45kW / 400V 4NO, 230V CA 50 Hz 4 polos, 4NO, tornillo de tamaño S3 1NO+1NC integrado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - -99999
Número de contactos normalmente abiertos principales - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2346-1AP00-4AA0
Ref.Sonepar
712467
EAN
4047621027784
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
-99999
Número de contactos normalmente abiertos principales:
4
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
110 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
95 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
45 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
80 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
45 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


