SIEMENS - CONTACTOR DE POTENCIA, AC-3E/AC-3, 110 A, 55 KW / 400 V, TRIPOLAR, 24 V AC, 50/60 HZ, CONTACTOS AUXILIARES: 1 NA + 1 NC, BORNE DE TORNILLO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CONTACTOR DE POTENCIA, AC-3E/AC-3, 110 A, 55 KW / 400 V, TRIPOLAR, 24 V AC, 50/60 HZ, CONTACTOS AUXILIARES: 1 NA + 1 NC, BORNE DE TORNILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 110 A

  • Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 55 kW

  • Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 1

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2047-1AC20

Ref.Sonepar

905057

EAN

8499213321637

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

110 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

55 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS