SIEMENS - CONTACTOR DE POTENCIA, AC-3E/AC-3, 65 A, 30 KW/400 V, TRIPOLAR, 24 V DC, 0,8-1,2* US, CON VARISTOR I - 3RT2037-1KB40-1AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CONTACTOR DE POTENCIA, AC-3E/AC-3, 65 A, 30 KW/400 V, TRIPOLAR, 24 V DC, 0,8-1,2* US, CON VARISTOR I

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2037-1KB40-1AA0

Ref.Sonepar

1059691

EAN

4047621010045

contactor de potencia, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW/400 V, tripolar, 24 V DC, 0,8-1,2* US, con varistor integrado, contactos auxiliares: 1 NA + 1 NC, borne de tornillo, tamaño: S2, posición de montaje vertical, apto para salidas de PLC Contactor de acoplamiento SIRIUS 3RT2 para maniobrar motores y circuitos auxiliares y de mando, especialmente dimensionado para la conexión directa a controladores electrónicos.Los contactores 3RT2 forman parte del sistema modular SIRIUS, integrado por productos perfectamente armonizados entre sí. Destacan por una gran potencia que va aparejada a un formato compacto y a una alta confiabilidad de contacto. Pueden combinarse de muchas maneras con otros componentes de la derivación a motor. Muchas de las combinaciones de aparatos se han probado en fábrica. Los contactos auxiliares integrados reducen la complejidad de la estructura. Las conexiones frontales permiten un cableado sencillo. Los contactores 3RT2 son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Además de la conexión por bornes de tornillo, los aparatos también pueden suministrarse con bornes de resorte en toda la gama, para una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS