SIEMENS - CONTACTOR DE POTENCIA; CONEXIÓN A TORNILLO; 3 POLOS + 1 NC; 15 A; 7,5 KW; 400 V; AC-3; 110 V 50 HZ,

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CONTACTOR DE POTENCIA; CONEXIÓN A TORNILLO; 3 POLOS + 1 NC; 15 A; 7,5 KW; 400 V; AC-3; 110 V 50 HZ,

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6381-2BE08-0AH0

Ref.Sonepar

1030351

EAN

4025515736769

software de sistema WinCC V8.0, RT 2048 (2048 PowerTags), software runtime, Single License, SW con documentación y License Key para descargar, clase A, en 5 idiomas (de,en,fr,es,it), consultar habilitación del producto: support.industry.siemens.com ID de artículo SIOS: 109816599 ******************************* dirección de correo electrónico del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega Con SIMATIC WinCC se pueden implementar instalaciones en cualquier sector o tecnología y ampliarlas o modernizarlas con opciones o add-ons en lo que respecta a las funciones o específicamente para el sector.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS