SIEMENS - Contactor estático 3RF2 con mando bifásico 50A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión modular - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...30 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RF2450-1AB45
Ref.Sonepar
791737
EAN
4011209647220
Versión modular:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
4...30 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de fases:
3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
50 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
-99999 A
Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:
50 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


