SIEMENS - Contactor estrella triángulo S2 50/65A AC3 22/30Kw 110V - 3RA2434-8XF32-1AG2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor estrella triángulo S2 50/65A AC3 22/30Kw 110V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor estrella-triángulo

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RA2434-8XF32-1AG2

Ref.Sonepar

735497

EAN

4011209921290

Función:

Contactor estrella-triángulo

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

65 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

22 kW

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Combinación estrella-triángulo AC-3, 22/30 kW/400 V AC 110 V, 50/60 Hz, 3 polos tamaño S2, borne de tornillo enclavamiento eléctrico mecánico 3 NA + 3 NC integrados.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS