SIEMENS - Contactor estrella triángulo S2 86A AC3 45Kw/400V 2033V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor estrella triángulo S2 86A AC3 45Kw/400V 2033V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor estrella-triángulo

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20...33 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 20...33 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20...33 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RA2436-8XF32-1NB3

Ref.Sonepar

329790

EAN

4011209938038

Función:

Contactor estrella-triángulo

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

20...33 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

20...33 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

20...33 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

86 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

45 kW

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Combinación estrella-triángulo AC-3, 45 kW/400 V, AC/DC 24-33V 3 polos, tamaño S2 borne de tornillo enclavamiento eléctrico mecánico 3 NA + 3 NC integrados.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS