SIEMENS - Contactor instalación 1NA-1NC 230VAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 230...230 V
Corriente nominal de funcionamiento - 20 A
Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TT5801-0
Ref.Sonepar
448784
EAN
4001869343921
Tensión de funcionamiento nominal:
230...230 V
Corriente nominal de funcionamiento:
20 A
Voltaje de accionamiento asignado:
230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Carga máxima de lámpara incandescente:
1000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
812 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
612 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
252 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
0 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


