SIEMENS - Contactor instalación 2NC 24VAC - 5TT5802-2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor instalación 2NC 24VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TT5802-2

Ref.Sonepar

1223632

EAN

4001869343952

contactor INSTA con 2 contactos NC contacto para 230 V AC, 400V 20 A control 24 V AC Contactor de instalación SENTRON 5TT5 para aplicaciones del sector residencial, terciario e industrial. La aparamenta de conexión SENTRON ofrece un sistema de montaje y conexión cómodo y sencillo, así como una seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. Los telerruptores, relés de maniobra, contactores de instalación e interruptores horarios ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones de conmutación. Para la aparamenta de conexión SENTRON se dispone de una amplia gama de accesorios fáciles de montar. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS