Fin de vida

SIEMENS - Contactor instalación 4NA 230VAC - 5TT5850-6

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor instalación 4NA 230VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 440...440 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 63 A

  • Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TT5850-6

Ref.Sonepar

451983

EAN

4001869351605

Tensión de funcionamiento nominal:

440...440 V

Corriente nominal de funcionamiento:

63 A

Voltaje de accionamiento asignado:

230...230 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

5000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

4060 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

3480 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

2726 VA

Pasador para conmutador de mano:

sí

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

0 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Contactor INSTA 0/1 automático con 4 contactos NA Contacto para AC 230V, 400V 63A Control AC 230V Aparamenta Siemens para aplicaciones en el sector residencial, terciario y industrial. La innovadora aparamenta de Siemens es una parte esencial de los componentes SENTRON para la instalación eléctrica. Los telerruptores, relés de maniobra, contactores de instalación e interruptores horarios ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones de maniobra. Ya sea para el sector residencial, para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece el catálogo adecuado para todas las funciones de maniobra. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. La aparamenta de Siemens se caracteriza especialmente por: 1. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 2. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 3. Amplia gama de accesorios fáciles de montar. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS