SIEMENS - Contactor instalación 4NA 230VAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 440...440 V
Corriente nominal de funcionamiento - 63 A
Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TT5850-0
Ref.Sonepar
90855
EAN
4001869344140
Tensión de funcionamiento nominal:
440...440 V
Corriente nominal de funcionamiento:
63 A
Voltaje de accionamiento asignado:
230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
4
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
5000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
4060 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
3480 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
2726 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
0 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


