SIEMENS - Contactor inversor 0,1-0,5A 24V CC conexión tornillo - 3RM1201-1AA04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de arranque del motor - Motor de arranque de inversión
Con liberación de cortocircuito - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
88 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RM1201-1AA04
Ref.Sonepar
328986
EAN
4011209914711
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de arranque del motor:
Motor de arranque de inversión
Con liberación de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.12 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
0.5 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.5...0.5 A
Clase de liberación:
CLASE 10 A
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Con transformador:
no
Número de posiciones de comando:
0
Con fusible:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
22.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
141.6 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


