SIEMENS - Contactor inversor 1,6-7,0A 24V CC conexión PUSH-IN

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contactor inversor 1,6-7,0A 24V CC conexión PUSH-IN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Con liberación de cortocircuito - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - -99999...-99999 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

88 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RM1207-2AA04

Ref.Sonepar

792164

EAN

4011209914797

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Con liberación de cortocircuito:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

-99999...-99999 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

-99999...-99999 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:

1.5 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

3 kW

Potencia nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica:

2.206496 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

7 A

Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:

7 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

7...7 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 480 Y/277 V:

-99999 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 600 Y/347 V:

-99999 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 230 V:

-99999 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 400 V:

-99999 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:

50 °C

Protección de sobrecarga compensada por temperatura:

no

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Otros

Montaje en carriles posible:

sí

Con transformador:

no

Número de posiciones de comando:

0

Apto para parada de emergencia:

no

Número de luces indicadoras:

4

Reinicio externo posible:

sí

Con fusible:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Anchura:

22.5 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

141.6 mm

SIRIUS Contactor multifunción inversor, 500 V, 1.6-7,0 A, 24 V DC, conexión Push-In

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS