SIEMENS - Contactor relé 91E din 50011 9NO+1NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 6 A
Con indicación LED - no
Interfaz - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3TH4391-0LB4
Ref.Sonepar
799013
EAN
4011209215320
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
6 A
Con indicación LED:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
9
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


